大倉工業
透明マルチ
地温上昇効果に期待 マルチのなかで最も地温上昇効果がある製品
用途
推奨作物:大根、人参、タマネギ、馬鈴薯、甘藷、白菜
長さ(m)
200
注意
※法人様限定の販売です。(お届け先に屋号を示す看板などが必要です)個人宅配送不可です。
※工事現場、配送トラックが入れない場所、北海道、沖縄、離島への配送は不可です
※荷受け準備ができないなどで返送となった場合、キャンセル料別途請求となりますので必ず受取準備をお願いします
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390514
-
1セット(5本)
950
0.02
1本あたり:3.5
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390530
-
1セット(3本)
1350
0.02
1本あたり:5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390539
-
1セット(3本)
1500
0.02
1本あたり:5.5
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390548
-
1セット(3本)
1800
0.02
1本あたり:6.6
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390557
-
1セット(3本)
950
0.03
1本あたり:5.2
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390566
-
1セット(3本)
1350
0.03
1本あたり:7.5
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390575
-
1セット(2本)
1500
0.03
1本あたり:8.3
¥
13,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45390584
-
1セット(2本)
1800
0.03
1本あたり:9.9
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません