富士ホーロー
片口ボール
便利な目安目盛付き
食材のにおい移りがしにくく、酸に強いので料理の下ごしらえに最適です。
さびにくく丈夫で長持ちします。
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45389428
BM-12B・W
本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)
約150
0.4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45389437
BM-15B・W
本体:ほうろう用鋼板
200
0.8
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45389446
BM-20B・W
本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工)
約400
1.7
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください