曜日別特売

角型みそ14cm

角型みそ14cm - 富士ホーロー角型みそ14cm - 富士ホーロー

市販の味噌パック(750g)がパックごとピッタリ入るストックポット。
市販の味噌パック(750g)がパックごとピッタリ入るストックポット。
大きな取っ手で持ちやすく、キッチンでの取り回しがとっても楽ちん。
付属の密閉フタが乾燥・酸化を防ぎ、お味噌が長持ちします。
蓋を外せばオーブン調理も可能。

仕様オーブン、食器洗浄乾燥機使用可材質本体:ほうろう用鋼板(ほうろう加工) 、蓋:ポリプロピレン、蓋パッキン:シリコーン質量(g)約540寸法(cm)18.5×14.5×11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453895684977618090692
2,500
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする