曜日別特売

バターケース

バターケース - 富士ホーロー

油汚れをサッと洗い流せます
市販の200gのバターがちょうどよく収まります。
2重構造のガスケットによる密閉蓋なので、保存性が高く、酸化しやすいバターを新鮮に保ってくれます。

仕様オーブン使用可(フタを除く)・食器洗浄乾燥機使用可材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン、バルブ・ガスケット:シリコーンサイズ200g用質量(g)200容量(L)0.42寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×10.0×5.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389516N-200
2,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする