曜日別特売

漬物容器 ちょっとぬか漬け容器

漬物容器 ちょっとぬか漬け容器 - 富士ホーロー

冷蔵庫内でも邪魔にならない高さです。ぬか床1.0kgタイプの容器です。
ホーローは酸や塩分に強く衛生的で、表面がガラス質のため食材と化学変化を起こさないので、ぬか漬けに最適。
冷蔵庫に収まるサイズです。(容量2.8L・ぬか容量目安1.0kg)フタが透明なので中身が見やすいです。

付属品水取り器材質本体:ほうろう用鋼板、蓋:ポリプロピレン(縁:熱可塑性エラストマー)、水取り器:磁器質量(g)800容量(L)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×17.5×8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389577NK-201
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする