ベジマジ つつむ

ベジマジ つつむ - オカベジマジ つつむ - オカベジマジ つつむ - オカ

ラップの代わりに野菜を包んで冷蔵庫へ。
梅炭和紙の抗菌効果と調湿効果で野菜を守ります。
汚れたら洗濯機で洗うことができ、何度でも使えて経済的。

仕様洗濯機使用可材質外側:ポリエステル100% 内側(梅炭生地):レーヨン45%・綿30%・分類外繊維(和紙)25%グリーン質量(g)72寸法(cm)約50×50耐熱温度(℃)お洗濯はぬるま湯(30以下)で行ってください。高温(90以上)での殺菌処理はしないでください。内容量1個
注意
※乾燥機をご使用にならないでください。漂白剤はご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45389997-
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする