モノタロウ

吸音パネル フェルトタイプ

吸音パネル フェルトタイプ - モノタロウ吸音パネル フェルトタイプ - モノタロウ吸音パネル フェルトタイプ - モノタロウ吸音パネル フェルトタイプ - モノタロウ

ポリエステル製のフェルトで成形した吸音パネルです。工事不要でカッターなどで加工もでき簡単に設置できます。

用途静かさが要求される部屋などに設置材質PE長さ(mm)600幅(mm)800厚さ(mm)9内容量1セット(12枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は吸音材です。断熱材ではありません。
※本製品は可燃物です。廃棄される場合は、各市町村の廃棄方法に従ってください。
※本材料は不燃材料ではありません。防火・耐火構造等には使用できませんのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45853266-グレー
19,980
21,978(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月中旬
45853275-ホワイト
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45853266-53887585FB-8060C-GY- フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス 53887585フェルメノン 吸音パネル45C 8060ドリックス1セット(12枚)
41,980
税込46,178
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする