クレイ
tessile(テッシーレ)
<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。
材質/仕上
ストーンウェア
色
BROWN
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※釉薬の特性上、模様の出方・発色に個体差がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45344558
178-078-200
口径:23×8
23×9×21
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45344540
178-077-200
口径:20×10.5
20×12×33
¥
4,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。