クレイ
sobre(ソブル)
<素材説明>ストーンウェア:陶器と磁器の中間的な性質で耐水に優れています。
材質/仕上
ストーンウェア
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※釉薬の特性上、模様の出方・発色に個体差がございます。
※製法上、表面にピンポールやムラ等があります。
※製法上、多少の傾きが生じます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×長さL)(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45345459
155-750-200
NATURAL BROWN
口径:9×9
9.5×9.5×31
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45345477
155-751-200
ANTIQUE IVORY
口径:11×11
11.5×11.5×41
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45345495
155-750-311
ANTIQUE IVORY
口径:9×9
9.5×9.5×31
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45345520
155-751-311
ANTIQUE IVORY
口径:11×11
11.5×11.5×41
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。