クレイ
200/IRON STAND filigrane(アイアン スタンド フリグラン)
<素材説明>鉄:一般的で加工がしやすい金属のひとつです。水分が付着すると錆びが出ます。
<仕上方法>焼付塗装:陶器やガラスなどにペイントを施し、高温で焼き付ける技法です。
材質/仕上
鉄/焼付塗装・ペイント
色
BROWN
寸法(幅W×長さL)(cm)
内寸:19×19
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
26×26×120
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※オトシ(Y-3・花桶3号)、デコルテS-200号、モーダLサイズ対応ですが、同メーカーで取り扱いはございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45346299
530-096-202
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません