DIESELAID(ディーゼルエイド)
LEDサイドマーカー
24V用のLEDサイドマーカーです。
発光色は、アンバーになります。
前面周囲に合計20個のLEDと下面に7個のLEDを搭載。
Eマーク付きです。
用途
24V用LEDサイドマーカー
付属品
本体×1、ボルト×2、平ワッシャ×2、スプリングワッシャ×2
ピッチ(mm)
(ボトル)0.7
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
114×40.2×23.5(ビス穴間隔:73.8)
首下長(mm)
(ボトル)16
太さ(mm)
(ボトル)4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45358804
KSDA-ML03
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください