トクラス
サイクロンフードⅢ(レンジフード)標準幕板付
煙を吸い込む前に油汚れをキャッチするから、普段のお手入れはフィルターと本体のお掃除だけで完了!
幅(mm)
900
消費電力(W)
14
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
騒音値(dB)
38
総高さ(mm)
650
風量(m
3
/h)
300OPa
内容量
1台
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45342930
VCFA903SAT/VCPA90NM65
¥
185,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません