コンパクト什器

コンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペースコンパクト什器 - イトーキマーケットスペース

スペースの有効活用に適したコンパクト什器です。
組立が簡単で、パーツを取付るだけで使用可能です。(画像参照)
棚板の取付高さも変更できます。
レジ前や狭いスペースにも商品陳列が可能です。
シンプルなデザインで、オフィスの受付でも活用できます。
電話やタブレットだけでなく、パンフレット・ノベルティなども陳列できます。
最下段の棚板を外すと、ストックスペースがあります。
詰め替え用消毒液タンクなども収納・保管ができます。

セット内容本体×1、 棚板セット×1 、三方枠棚板セット×1、 金具×1奥行(mm)200間口(mm)355内容量1台
注意
※付属の固定金具で設置してください。
※固定金具は、転倒防止用です。
※取付ビスは固定下地に合わせ別途ご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45342984MASH02(A0601)オフホワイト(P7)1200
オープン
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45343000MASH02(A0601)ブラック(P2)1200
オープン
38,980
42,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45343009MASH02(A0601)オフホワイト(P7)900
オープン
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45343018MASH02(A0601)ブラック(P2)900
オープン
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする