曜日別特売

マイティクリーナー

マイティクリーナー - ビッグマイティクリーナー - ビッグマイティクリーナー - ビッグマイティクリーナー - ビッグマイティクリーナー - ビッグ

下地を侵さず汚れを取る、万能洗剤!
泡立ちが少ないので、シートなどの液剤がしみ込みやすい生地に最適。
用途に応じて原液~100倍まで希釈できます。
不燃性、無リン、生分解性、低公害性でありオレンジ抽出液「dリモネン」を配合し、地球にやさしい品質です。

用途
アルミホイールやタイヤ。モケットシートやフロアマット・バンパー・ウインドーガラス・エンジンルーム・ダッシュボードなどの自動車内外装の汚れ落とし。頑固な水垢落としにも威力を発揮します。
事務所、店舗、工場、一般家庭屋内外などの汚れ落とし。
セット内容原液、スプレー空ボトル、スポンジたわし、取扱説明書液性アルカリ性危険物の類別非危険物
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376986YP1381セット(1L)1Lセット
7,875
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
45376995YP0381セット(2L)2Lセット
13,650
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
45377004YP1391セット(20L)20Lセット
66,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする