ビッグ
レンズスカット
ヘッドライト黄ばみ除去・保護剤
簡単施工!汚れを落としながらコーティングします
新車時の UV クリヤーを落とさずに 、黄バミ除去&保護するので材質を痛めません!
用途
ヘッドライトの曇り・黄ばみ除去、 モールの光沢復元・他
使用方法
少量(5ml程度)を柔らかい布に付けて、手磨きするだけで、簡単にヘッドランプの黄バミ除去&保護します。3~6ヶ月程度の持続性が有り、すぐに黄バミが戻ることも無く非常に経済的です。ボデーにも使用可能な商品ですので、作業時に面倒なマスキング等は不要です。
液性
弱アルカリ性 ※シリコン配合
危険物の類別
非危険物
特性
黄ばみ除去・保護剤
内容量
1本(250mL)
注意
※シリコンが入っていますので、塗装ブースから離れた場所で使用するなど、ハジキ対策をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377020
YP250
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください