ビッグ
ブラックリカバリー
未塗装樹脂復元コート剤
【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群!
白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。
長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
使用方法
1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい
⇒持続効果に差が出ます!
2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい
⇒少量でO K!付けすぎ注意!
3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい
⇒自然な仕上がりになります!
4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい
用途
カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に
セット内容
ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(50mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45377029
YP260
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ブラックリカバリー
参考になった