曜日別特売

マルチクリーナーブラシセット

マルチクリーナーブラシセット - THANKSGIVINGマルチクリーナーブラシセット - THANKSGIVING

特殊素材の洗浄清掃万能ブラシ
耐溶剤波型ナイロンで作ったプロ仕様の特別な洗浄清掃用刷毛ブラシです。日頃のメンテから溶剤・薬品を使用してのキャブやエンジン内部の洗浄まで幅広くお使いいただけます。ぜひ使ってみてください。必ず役に立ちます!

セット内容M30(30mm幅)・M25(25mm幅)・M15(15mm幅)×各1本入り材質耐溶剤波型ナイロン幅(mm)30・25・15危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453772309895
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする