曜日別特売

LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト

LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)LED DECO LIGHT 002 スティックLEDデスクライト - TAIGASHOJI(大河商事)

調光機能がついているので「目に優しい明かり」の空間を自分で簡単に調節ができます。
灯具を自由に動かせる使い勝手の良いスタンドデザイン。
難しい設置や設定が不要で、コンセントを差し込むだけ!
LEDライトなので省電力で長寿命!
電気代を気にせずに長時間使えます。
アームにより、ライトの高さ・角度の調整が自由自在です。
フレキシブルな構造でとても使いやすく設計されてます。
コンパクトなのに高機能、シンプルデザインの家具と一体化するほど美しいのに、明るさMAXです!
土台部分の裏面はクッション素材になっていて、 接地面にも優しい設計に。
さらに、滑りにくい素材になってます。
内蔵バッテリー搭載で、コードレス使用も可能
セード箇所が簡単に取れるので、非常用のスティックライトに変身!
USB電源なので、PCやUSBポートのある場所ですぐ給電できます
直接照明としても間接照明としても使えます
3段階の調光
軽く触れるだけでON/OFF/調光ができるタッチスイッチ(タッチセンサーライト)
操作に迷わない、シンプル機能と標準設定の色温度(5000~6500k)

用途自宅、会社、パソコン、読書、学習机やデスクワーク、非常用のスティックライトにもオススメです。材質鉄/ポリカーボネート質量(g)約765(本体のみ)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約320~625×155~320×155~320バッテリーリチウムイオン色温度(K)2700/4000/5800(3パターン)保証期間1年充電時間(時間)約~4.5バッテリー容量(mAh)650アームフレキシブル明るさ(Lm)~最大約195調光方式無段階演色指数(Ra)95電球の種類LED調光の可否内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359434decolight002ブラック
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45359425decolight002ホワイト
5,800
取扱い終了
返品不可
45359450decolight002ウッド
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする