東罐興業
SCM-275P ミザラシムジ
9オンスのペーパーカップ。未晒風デザインでおしゃれです。
用途
コールド飲料などに最適です。
色
未晒
容量(mL)
272
高さ(mm)
92.3
口径(Φmm)
76.8
容量(オンス)
9
底径(Φmm)
52.6
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390968
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください