曜日別特売

エンボスカップSMP-260E

エンボスカップSMP-260E - 東罐興業エンボスカップSMP-260E - 東罐興業
(1件のレビュー)

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。

用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)260高さ(mm)93.4口径(Φmm)79容量(オンス)8底径(Φmm)49.7内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390846-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
45390855-
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45390846
2024-04-23
用途: ホットの飲み物の時
エフコム株式会社

普通の紙コップだと熱い飲み物を入れると熱くて持てなくなることがありますが
こちらの紙コップはそれを軽減してくれます。
少し大きめなところも気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする