東罐興業
厚紙カップSMTレッツコーヒー
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。コーヒーデザインが施されており、温かい飲み物などに適しています。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
デザイン
レッツコーヒー
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390828
-
403
116.2
84.6
13
58.9
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
45390907
-
522
135.5
89.7
17
60.5
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
45390950
-
281
94.5
79.6
9
51.9
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください