SMP-340E-2 ミザラシムジ

SMP-340E-2 ミザラシムジ - 東罐興業
(1件のレビュー)

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。

用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。未晒容量(mL)340高さ(mm)105.2口径(Φmm)85容量(オンス)11底径(Φmm)52.5内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390898-
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途: 店頭で抹茶ラテとほうじ茶ラテに使用
株式会社髙田通泉園卸売・小売業

ちょうどいい大きさで色目もよく商品の雰囲気にもあって、使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする