東罐興業
厚紙カップSMT-520 ムジ
紙厚が通常の1.4倍の強度で、丈夫な紙コップです。温かい飲み物などに適しています。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
色
白
容量(mL)
522
高さ(mm)
135.5
口径(Φmm)
89.7
容量(オンス)
17
底径(Φmm)
60.5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390916
-
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください