曜日別特売

エンボスカップSMP-420E ブレイクタイム

エンボスカップSMP-420E ブレイクタイム - 東罐興業

エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。

用途コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。容量(mL)417高さ(mm)120口径(Φmm)89.1容量(オンス)11底径(Φmm)52.6デザインブレイクタイム内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45390934-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする