東罐興業
エンボスカップSMP-340E-2
エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
容量(mL)
340
高さ(mm)
105.2
口径(Φmm)
85
容量(オンス)
11
底径(Φmm)
52.5
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390880
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
45390889
-
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください