東罐興業
SMP-260E ミザラシムジ
エンボス加工した紙を装着し、エアー層を形成。すべりにくく断熱性に優れた紙コップです。未晒風デザインになっており、おしゃれです。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒーなどに最適です。
色
未晒
容量(mL)
260
高さ(mm)
93.4
口径(Φmm)
79
容量(オンス)
8
底径(Φmm)
49.7
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390864
-
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください