東罐興業
両面ラミ厚紙カップSMT
両面ラミネート仕様なので、ホット&コールド飲料療法でお使いいただけるます。特にコールド飲料による結露を防ぐことができます。
用途
コールド・ホット飲料・コーヒー・アルコール飲料などに最適です。
色
白
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(オンス)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45390837
-
403
116.2
84.6
13
58.9
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
45390925
-
522
135.5
89.7
17
60.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
45390959
-
281
94.5
79.6
9
51.9
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください