エコマンガ標識GMW-55 足場点検済

エコマンガ標識GMW-55 足場点検済 - グリーンクロス
(1件のレビュー)

10月1日より、足場からの墜落、転落災害防止対策を強化する改正労働安全衛生規則が順次施行されます。足場の入口付近や、目立つ所に掲示してください。必要事項を記入して使用してください。扱いやすいPP板で、どこにでも簡単に取付可能です。

用途足場点検についての安全意識の向上、改正労働安全衛生規則への対応に。厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)600x450表示内容足場点検済内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453910041146130555
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45391004
2024-05-15
用途: 仮囲いに掲示
協和工業株式会社建設業・工事業

余りにも酷い商品。
壊れたインクジェットプリンターで製作したのか、仕上りが
酷すぎ。(塗り潰しに筋が入って見れたものではありません)
よくこれで客に商品を提供出来るなと逆に感心します。
★一つもつけたくありません。
こんなのを扱うようではmonotaroブランドにキズがつきますよ。
少なくともこのメーカーは買わない様にします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする