曜日別特売
モノタロウ

ホ―スニップル 樹脂製

ホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウホ―スニップル 樹脂製 - モノタロウ
(3件のレビュー)

PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。

用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA6(GF30%)入数(個)1内容量1個
注意
※用途以外の使用はお止めください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付ねじ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45852776-15R1/2
249
274(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年5月中旬
45852785-20R3/4
249
274(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年6月上旬
45852794-25R1
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45852810-30R1 1/4
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45852819-40R1 1/2
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
45852828-50R2
699
769(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45852776-443911126497-15- 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391112樹脂製ホースニップルカクダイ1個
449
税込494
ナショナルブランドの相当品です
45852785-443911216497-20- 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391121樹脂製ホースニップルカクダイ1個
449
税込494
ナショナルブランドの相当品です
45852828-443911646497-50- 樹脂製ホースニップル カクダイ 44391164樹脂製ホースニップルカクダイ1個
1,098
税込1,208
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: ブリーザーホース取付け部
株式会社戦略事務所

ただのPA6ではなく、PA6にGF30%が配合されているというだけあって、衝撃による破損は起きないだろうという感じがします。重量が非常に軽く、用途によっては重宝すると思います。とてもしっかりとした商品です。

2026-02-15
用途: 水道
農・林・水産業

メイン水道配管の出口にとりつけました。砲金製が良いのでしょうが、このクラスになると値段もかなりお高くなります。そこでかなりお安い樹脂製を使ってみました。凍結時の破損の心配はありますが、付けた感じでは強度はかなり高いのではないかと思われます。

対象商品 : 45852794
2025-06-16
用途: タマローリータンクに使用
株式会社EX建設業・工事業

タマローリータンクに使用。
タマローリータンクから一般家庭で使うサイズのホース(13mmくらい)をの取出しに使うのに購入しましたがニップルの出口が太いため、普通のホースを短く切ってニップルの中にコーキング材(水漏れ防止材)を塗って短く切ったホースを通して使ってます。
水漏れなく使えてます
水漏れはありませんので問題なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする