東洋テックス
spice the LINEBORN フローリング
スパイス・ザ・ラインボーンはフローリングにアートを取り入れた、程よいスパイスが効いたデザイン。まさに、心満たす空間づくりに最適なフローリングです。
用途
捨貼り工法
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1ケース(6枚)
取扱説明書:
(2.55MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ウォールナット
オイスターホワイト
オーク
シャンパンカラー
メイプル
モカベージュ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45359495
LW02
メイプル
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359504
LW03
オーク
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359520
LW05
ウォールナット
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359529
LC01
オイスターホワイト
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359538
LC02
シャンパンカラー
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359547
LC03
モカベージュ
¥
36,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください