東洋テックス
匠rustic フローリング
香しい表情漂う、味わい深い意匠。生き生きと息づく様を残し、表情豊かな杢目、色の濃淡や節などを存分に楽しめるフローリング。
用途
捨貼り工法
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1ケース(6枚)
取扱説明書:
(2.68MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45359556
ER1S
ハードメイプル
¥
39,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359565
ER2S
ナラ
¥
39,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359574
ER3S
ブラックチェリー
¥
41,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359590
ER4S
ブラックウォールナット
¥
41,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください