曜日別特売

CanvaS フローリング

CanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックスCanvaS フローリング - 東洋テックス

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途捨貼り工法、根太貼り工法可能長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1ケース(6枚)
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359599CS1Sモダンペカン柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359608CS2Sナチュラルペカン柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359617CS3Sグレージュオーク柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359626CS4Sボタニカルバーチ柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359635CS5Sビンテージオーク柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359644CS6Sレザーペカン柄
44,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする