曜日別特売

CanvaS-neo フローリング

CanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックスCanvaS-neo フローリング - 東洋テックス

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1ケース(6枚)
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359660CSN1モダンペカン柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359669CSN2ナチュラルペカン柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359678CSN3グレージュオーク柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359687CSN4ボタニカルバーチ柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359696CSN5ビンテージオーク柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359705CSN6レザーペカン柄
38,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする