曜日別特売

CanvaS 4 フローリング

CanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックスCanvaS 4 フローリング - 東洋テックス

フローリングは住まいを彩るキャンバス。さぁ、理想のインテリアを描きませんか?直貼り防音フロアとして防音性能LL(I)-4に対応し、クッション材により衝撃吸収力も高いフローリングです。新技術「Wヒーリング塗装」により、寝ころんでもヒヤッとしない木肌のようなしっとりとした新設計塗装。ぬくもり+触りごこちで暮らしにダブルの癒しを。

用途直貼り工法長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13.5内容量1ケース(24枚)
取扱説明書:(1.64MB)
注意
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359714CSH1モダンペカン柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359730CSH2ナチュラルペカン柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359739CSH3グレージュオーク柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359748CSH4ボタニカルバーチ柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359757CSH5ビンテージオーク柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359766CSH6レザーペカン柄
54,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする