WILD フローリング

WILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックスWILD フローリング - 東洋テックス

自然が創りあげた模様を巧みに表現。本物の木質感を追求したデザインをラインアップ。杢目の表情を楽しみたい方へおすすめのシリーズです。荒々しい杢目の節や、流れる杢目など、自然が創りあげた模様を巧みに表現しました。

用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1ケース(6枚)
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07916320WP71ワイルドホワイト柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
07916329WP72ワイルドメイプル柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
07916338WP73ワイルドオーク柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
07916347WP74ワイルドチェリー柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
07916356WP75ワイルドウォールナット柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
07916365WP76ワイルドダーク柄
37,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359775WP11ワイルドホワイト柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
45359784WP12ワイルドメイプル柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
45359800WP13ワイルドオーク柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
45359809WP14ワイルドチェリー柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
45359818WP15ワイルドウォールナット柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
45359827WP16ワイルドダーク柄
37,500
取扱い終了
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45359775WP1107916320WP71WP11 WILD フローリング 東洋テックス 07916320WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45359784WP1207916329WP72WP12 WILD フローリング 東洋テックス 07916329WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45359800WP1307916338WP73WP13 WILD フローリング 東洋テックス 07916338WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45359809WP1407916347WP74WP14 WILD フローリング 東洋テックス 07916347WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45359818WP1507916356WP75WP15 WILD フローリング 東洋テックス 07916356WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45359827WP1607916365WP76WP16 WILD フローリング 東洋テックス 07916365WILD フローリング東洋テックス1ケース(6枚)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする