曜日別特売

Juri フローリング

Juri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックスJuri フローリング - 東洋テックス
用途捨貼り工法長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12内容量1ケース(6枚)
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359836JR01ミニマル・チェスナット
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359845JR02ミニマル・メイプル
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359854JR03ミニマル・オーク
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359870JR04ミニマル・チェリー
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359879JR05エリソン・ホワイトオーク
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359888JR06エリソン・チェリー
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359897JR07エリソン・ウォールナット
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359906JR08エリソン・ショコラオーク
31,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする