東洋テックス
E30Sシリーズ フローリング
銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途
捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
内容量
1ケース(6枚)
取扱説明書:
(2.97MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45359915
E30S
-
バーチ
¥
42,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359924
E31S
-
ハードメイプル
¥
42,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359940
E32S
-
ホワイトオーク
¥
42,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359949
E33S
-
チェリー
¥
42,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
45359958
E34S
-
ウォールナット
¥
42,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
車上渡し
64247946
E32S【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
ホワイトオーク
¥
42,000
¥
14,980
¥
12,680
アウトレット
¥
13,948
(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください