曜日別特売

【名入れ】 たれ幕

【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット【名入れ】 たれ幕 - ユニット

安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
ご希望の文字内容を印字いたします。

用途工場や事業所等での安全活動啓蒙表示に。付属品50cmヒモ4本材質ターポリン(ハトメ穴4スミ)取付方式吊り下げ寸法(縦×横)(mm)1800×450文字色黒・赤・白から選択可能文字体丸ゴシック・角ゴシック・明朝体(選択可能)文字数最大18文字サービス分類名入れ内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※文字数によって、印字サイズ・範囲が異なりますので、イメージ画像をご確認ください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※印刷前でもデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生致します。
※ご入力いただいたご連絡先へ、製作データ(レイアウト)を送り致します。
※掲載納期はレイアウト確定後の納期になります。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45359967353-011183-5565本日は一斉清掃日
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45359976353-021184-0302本日は特別安全日
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45359985353-051183-7104本日は交通安全日
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45359994353-061184-1891危険立入禁止
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360010353-071167-9331注意火気使用中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360019353-081184-1817↑上部作業中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360028353-091183-8713下部作業中↓
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360037353-101167-9327↑高所作業中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360046353-111183-7108内部作業中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360055353-121183-7145注意足場組立解体中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360064353-131184-3376注意型枠組立解体中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360080353-141167-9299↑頭上注意
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360089353-151183-8623火気使用中赤
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360098353-201167-9329危険予知みんなで行い無災害
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360107353-211167-7812指差確認で安全作業を行おう
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360116353-221A167-7604忘れるなあなたを守る墜落制止用器
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360125353-231167-9309明るい職場は4Sで!
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360134353-241A167-7636高所作業必ず使おう墜落制止用器具
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360150353-251167-9313つり荷の下危険入るな!
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360159353-261167-9293墜落・転落災害をなくそう
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360168353-271167-9332建設機械・クレーン等災害…
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360177353-281183-8696倒壊・崩壊災害をなくそう
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360186353-291184-1853+安全第一
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360195353-301184-1800+整理整頓
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360204353-311167-9307+5S運動実施中
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360220353-321167-9322みんなで築こうゼロ災害
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360229353-331167-9294今日も無事故でがんばろう!
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360238353-341184-1877坑内災害をなくそう
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360247353-361184-0235ストップ・ヒューマンエラー
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360256353-371183-8683重機械のアイドリングストップ
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360265353-381184-0278熱中症を防ごう!
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360274353-391183-7147リスクアセスメント
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360290353-431A167-6076二丁掛け墜落制止用器具
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360299353-441A167-6112フルハーネス型墜落制止用器具
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360308353-451286-9476推進しよう声かけ運動
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360317353-461286-9182転倒災害をなくそう
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360326353-531183-8665グーパー運動実施中!
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360335820-58A184-0257ISO9001認証取得
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360344820-59A184-1866ISO14001認証取得
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360360822-13B183-8640ISO9001信頼できる品質…
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45360369822-14A183-8637ISO14001地球にやさしい
オープン
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする