ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m

ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ ヘッドセット USB 両耳オーバー 2.0m モノタロウ
(4件のレビュー)

ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できます。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプ。
使いやすい長さに調節できるヘッドバンド。
ゆったり接続できるケーブル長2.0m。
ボリューム調整が手元で操作できるコントローラー付き。

用途WEB会議や音声チャットに ブラック 質量(g)約42(ケーブル含まず) ケーブル長(m)約2 方式【ヘッドフォン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ) 対応機種USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等)、PlayStation(R) 4/5、NINTENDO SWITCH(TM) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×130(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)【マイク】160±0.5(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)1k-2.2k 入力感度【マイク】-42±3dB インターフェイスUSB-A 指向性【マイク】無指向性 周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20000、【マイク】100~10000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式両耳オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)50 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 内容量1個
取扱説明書: (1.0MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※パソコン側で適度な音量に調節してからお使いください。耳を守るために音量を上げすぎないようにご注意ください。
※自転車、バイク、自動車などの運転中には使用しないでください。
※外部の音が聞こえないと危険ですのでご注意ください。
※イヤーパッドは長期の使用、保存による劣化する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45468546 L2
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途:
動画編集の際に使用
サービス業

安価なヘッドセットを探しているところにヒットし購入。
使いやすい製品だと思います。
ただ、最近の若い方たちは顔が小さいのか
私のような昭和の大顔には少し小さいです。
出来れば頭にまわる部分を多少調整できるものだと
良いかもしれません。

MonotaROからの回答

調整できる商品ですので、お好みの長さに御調整ください。

2025-05-28
用途:
オンライン会議・オンラインゲーム
建設業・工事業

仕事で使うよりゲームで使うつもりで購入。
USB差すだけで使えて便利。
音量調整がついているから使いやすい。
強いて言えばマイク感度がイマイチ。

対象商品:
45468546
2025-03-09
用途:
現場使用
サービス業

使い心地はまだわかりませんが
とりあえずはすぐ届いたので良かったです。

1人が参考にしています
2024-11-15
用途:
在宅勤務用に
その他業種

在宅勤務で使用しているイヤープラグのイヤホンが長時間、耳に入れているのが苦痛で、オープンタイプでUSB接続のものを探していたところ、モノタロウブランドで見つけて即買いしました。設定もなくUSBのプラグをさし込むと、勝手に設定してくれてすぐに使えたことは、ことのほか便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする