サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ヘアネット 20枚入り 給食 厨房 作業用
1箱20枚入り、黒色のヘアネットです。
衛生対策帽子との併用で、毛髪の落下をより厳重に防止し、清潔な作業環境をサポートします。
食品工場や厨房、給食現場など、衛生基準の高い職場で幅広く活躍します。
用途
厨房・接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
色
ブラック
サイズ
F
混率(%)
ナイロン100
生地
ナイロントリコット
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45360798
HN1-1
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください