カットソー 半袖 レディース ユニフォーム

カットソー 半袖 レディース ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カジュアル&スポーティな印象のスキッパー衿シャツです。
衿は立てても着用できる仕様で、スタイルに変化をつけられ、コーディネートの幅が広がります。
スキッパー衿が首元をすっきり見せ、清潔感のある印象に。
カフェやレストラン、サービス業など、ナチュラルでカジュアルな雰囲気の店舗にぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラック混率(%)ポリエステル56・綿44・[襟・前立て]ブロード・ポリエステル65・綿35・機能ストレッチ・吸汗生地裏面天竺性別女性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45360868KN-018-B9S84362459
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45360877KN-018-B9M88372560
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45360886KN-018-B9L9438.52661
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45360895KN-018-B9LL100402661
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
45360904KN-018-B93L10641.52763
6,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする