和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム

和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)和帽子 板前 料理人 厨房 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

和の現場で長く愛されている、定番スタイルの和帽子です。
吸湿性に優れた、薄手の綿100%カツラギ素材を使用しており、快適な着用感が特長です。
和食店や寿司店、調理実習など、さまざまなシーンで活躍する使い勝手の良い一枚です。

用途厨房向けユニフォームホワイト混率(%)綿100高さ(cm)8.5生地カツラギ薄手性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45360920SV20S56
1,200
869
956(税込)
4日以内出荷
45360929SV20M58
1,200
869
956(税込)
4日以内出荷
45360938SV20L60
1,200
869
956(税込)
4日以内出荷
45360947SV20LL62
1,200
869
956(税込)
4日以内出荷
45360956SV203L64
1,200
869
956(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする