カットソー 半袖 メンズ ユニフォーム

カットソー 半袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

カジュアル&スポーティな印象のスキッパー衿シャツです。
衿は立てても着用できる仕様で、スタイルに変化をつけられ、コーディネートの幅が広がります。
スキッパー衿が首元をすっきり見せ、清潔感のある印象に。
カフェやレストラン、サービス業など、ナチュラルでカジュアルな雰囲気の店舗にぴったりです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォームブラック混率(%)ポリエステル56・綿44・[襟・前立て]ブロード・ポリエステル65・綿35・機能ストレッチ・吸汗生地裏面天竺性別男性用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45360965KN-021-B9S93432264
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45360974KN-021-B9M99452367
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45360990KN-021-B9L105472470
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45360999KN-021-B9LL111492573
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
45361008KN-021-B93L117512676
7,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする