シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム

シャツ 長袖 メンズ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ブロード素材を使用した、すっきりとしたシルエットのレギュラーカラーメンズシャツです。
従来モデルよりやや細身のシルエットで、スマートな印象を演出します。
衿はやや大きめで、収まりの良いデザインに仕上げています。
後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れることで、動きやすさにも配慮。
左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。
飲食サービス業や接客業におすすめの定番ユニフォームシャツです。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケットホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35生地ブロード性別男性用内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361017MSH-023-A9S102445876
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45361026MSH-023-A9M108465978
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45361035MSH-023-A9L114486080
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45361044MSH-023-A9LL120506082
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45361060MSH-023-A93L126525982
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
45361069MSH-023-A94L132545882
7,300
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする