曜日別特売

四角巾 調理用 給食 飲食店 厨房

四角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)四角巾 調理用 給食 飲食店 厨房 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

給食センターや調理実習など、衛生管理が求められる現場に最適な四角巾です。
ポリエステル高混率で、しわになりにくく、毎日の洗濯にも強い耐久性。
シャツにも使われるブロード素材を使用し、ソフトな付け心地で長時間の作業も快適です。

用途厨房向けユニフォームホワイトサイズF混率(%)ポリエステル65・綿35縦(cm)90生地ブロード横(cm)90性別男女兼用内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361139SV27
1,800
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする