サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用
適度な厚みがあり、しっかりとした着用感のある白の腰エプロンです。
ミドル丈仕様で、飲食店や厨房などの業務用ユニフォームとしてもおすすめです。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
右ポケット付き
色
ホワイト
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル65・綿35
身幅(cm)
93.5
生地
マナリーツイル
ひも長(cm)
264
前中心丈(cm)
48
ひも幅(cm)
4
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45361665
AP-085-A9
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください