曜日別特売

ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム

ベレー帽 ワークキャップ 飲食店 カフェ ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

撥水性・撥油性に優れた素材を使用したベレー帽子です。
シンプルなデザインで、カフェやレストランの制服にも最適です。
後ろのアジャスターでサイズ調整ができ、長時間の着用でも快適。
黒・茶の2色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様レールアジャスターサイズF混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1機能撥水・撥油頭囲(cm)56~60生地ユースフル・ウェザー性別男女兼用内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361674AC-101-B9ブラック
3,000
2,198
2,418(税込)
当日出荷
45361690AC-101-C3ブラウン
3,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45361690AC-101-C317268810AN5103-C3AC-101-C3 撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 17268810撥水 ベレー帽 帽子 ワークキャップ 飲食店サーヴォ(旧:サンペックスイスト)1枚
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする