曜日別特売

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、ベーシックなストレートパンツです。
ツータック仕様で腰まわりにゆとりがあり、動きやすいデザイン。
ウエスト脇ゴム入りで、長時間の立ち仕事でも快適なフィット感を実現します。
両脇・右後ろポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の、幅広いスタッフに対応する男女兼用の商品です。
レストラン・カフェ・接客業など、さまざまな現場におすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、脇ゴム・ベルトループ、ツータック、両脇・右後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ生地ファイントロ性別男女兼用内容量1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361717PA-114-B9SS71.5572893
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361726PA-114-B9S71.5632999.5
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361735PA-114-B9M77.56928103.5
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361744PA-114-B9L77.57528.5110
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361760PA-114-B9LL79.58129116
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361769PA-114-B93L79.58729.5122
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361778PA-114-B94L77.59329.5127
8,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする