曜日別特売

ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム

ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ スラックス レディース ズボン 飲食店 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

飲食店やサービス業のユニフォームに最適な、スタイリッシュな女性用の黒パンツです。
ノータック仕様で、すっきりとした細身のシルエットが魅力。
両脇・両後ろにポケット付きで、メモ帳やペンなどの小物収納にも便利です。
シンプルなデザインで、レストラン・カフェ・接客業など、幅広いシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様フロントファスナー、ベルトループ、ノータック、両脇・両後ポケットブラック混率(%)ポリエステル100股下(cm)90機能ストレッチ生地ファイントロ性別女性用内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45361787PA-133-B95632686.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361796PA-133-B976626.588.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361805PA-133-B99692792.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361814PA-133-B9117227.594.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361830PA-133-B913752896.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361839PA-133-B9157828.598.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361848PA-133-B9178229100.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
45361857PA-133-B9198629.5104.5
8,900
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
45361866PA-133-B9219029.5110.5
8,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする