サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
作務衣パンツ(スラブ・シャンブレー)
和の接客・飲食店の定番、作務衣パンツ。
おすすめセット商品:作務衣[BL-36-K3]
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
脇・後ゴム、両脇ポケット、裾調整紐入り
色
ネイビー
混率(%)
綿60・ポリエステル39・複合繊維[ポリエステル・ナイロン]1
生地
スラブ・シャンブレー
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45361875
PA-134-K3
SS
67
59
29.5
100
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
45361884
PA-134-K3
S
67
65
30
106
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
45361900
PA-134-K3
M
77
71
30.5
112
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
45361909
PA-134-K3
L
79
77
31
118
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
45361918
PA-134-K3
LL
79
83
31.5
124
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
45361927
PA-134-K3
3L
79.5
89
32
130
¥
7,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください